Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 41.270.411 wall/table clock Wand Quartz clock Kreis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 41.270.411 wall/table clock Wand Quartz clock Kreis Weiß
PEWETA 41.270.411 wall/table clock Wand Quartz clock Kreis Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110122704
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     41.270.411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
peweta wanduhr
Quarz-Batterie-Uhr 1,5 V für innen, Ø 415 mm,
Zifferblatt weiß, arabische Zahlen
Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
415 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.