Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 51.130.311 wall/table clock Wand Kreis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 51.130.311 wall/table clock Wand Kreis Weiß
PEWETA 51.130.311 wall/table clock Wand Kreis Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110116599
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.130.311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 300 mm,
weißes Kunststoffgehäuse, arabische Zahlen
Innenuhr, rund, weißes Kunststoffgehäuse, flaches Mineralglas. Batteriebetrieb 1,5 V.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.130.322
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.