Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Monkey Banana Gibbon 5 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110020626
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230602
EAN/GTIN:
     4260274230602
Der Monkey Banana Gibbon 5 ist ein aktiver Nearfield Monitor für das ambitionierte Homestudio oder für Schnittplätze in Broadcast Studios. Mit dem digital-biamp-betriebenen Lautsprecher bekommt ihr perfekte Mixes in kleinen Abhörumgebungen.

Die Einsatzmöglichkeiten des kleinen Gibbon 5 sind äußerst vielseitig, wenn es um Nearfield-Monitoring geht. Zum Einsatz kommt ein 5,25“-Polypropylen-Woofer für den Tieftonbereich und ein 1“-Seidenhochtöner. Die Verstärkerleistung des Biamp-Moduls beträgt 45 Watt für den Tieftonbereich und 35 Watt für den Hochtonbereich.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Frequenzbereich
48 - 22000 Hz
Impedanz
20000 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Übergangsfrequenzen
3000 Hz
THD, totalklirren
0.02 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
5900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
127 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 "
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
A/B
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Studio
Lautstärkeregler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.