Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Monkey Banana Gibbon 8 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 110 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110020600
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230473
EAN/GTIN:
     4260274230473
Der Monkey Banana Gibbon 8 ist ein aktiver Nearfield Monitor für Homestudios sowie für professionelle Tonstudios. Mit dem digital-biamp-betriebenen Lautsprecher sind perfekte Mixes in mittleren bis großen Abhörumgebungen möglich. Wegen des stark nach unten erweiterten Frequenzanteils ist der Gibbon 8 auch der ideale DJ-Monitor. Auch in großen Wohnräumen oder für Gamer bietet der Monitor HiFi-Genuss.

Die Einsatzmöglichkeiten des Gibbon 8 sind äußerst vielseitig, wenn es um Nearfield-Monitoring geht. Zum Einsatz kommt ein 8“-Polypropylen-Woofer für den Tieftonbereich und ein 1“-Seidenhochtöner. Die Verstärkerleistung des Biamp-Moduls beträgt 80 Watt für den Tieftonbereich und 30 Watt für den Hochtonbereich.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
110 W
Frequenzbereich
45 - 22000 Hz
Impedanz
20000 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Übergangsfrequenzen
3000 Hz
THD, totalklirren
0.02 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
399 mm
Gewicht
11000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Standmontierbar, Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
203 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
A/B
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Studio
Lautstärkeregler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.