Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-K101W Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-K101W Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Panasonic NN-K101W Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10994206
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-K101WMEPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowelle mit 800 Watt Mikrowellenleistung, 20 Liter Garraum mit leicht zu reinigender grauer easy clean Beschichtung, mechanische Bedienung, nicht einbaufähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 308 x 215 mm
Gewicht
12000 g
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1100 W
Energie
Anschlusswert
1100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Grillenergie
1000 W
Grilltyp
Quarzgrill
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.