Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBM 13-2 RE Professional Ohne Schlüssel 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBM 13-2 RE Professional Ohne Schlüssel 2,4 kg
Bosch GBM 13-2 RE Professional Ohne Schlüssel 2,4 kg
Bosch GBM 13-2 RE Professional Ohne Schlüssel 2,4 kg
Bosch GBM 13-2 RE Professional Ohne Schlüssel 2,4 kg
Bosch GBM 13-2 RE Professional Ohne Schlüssel 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109865580
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 1B2 060
EAN/GTIN:
     3165140797979
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Leistungen
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
361 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Energie
Eingangsleistung
750 W
Ausgangsleistung
365 W
AC Eingangsspannung
110 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.