Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky 726-17 Handsäge Baumsäge 17 cm Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky 726-17 Handsäge Baumsäge 17 cm Orange, Edelstahl
Silky 726-17 Handsäge Baumsäge 17 cm Orange, Edelstahl
Silky 726-17 Handsäge Baumsäge 17 cm Orange, Edelstahl
Silky 726-17 Handsäge Baumsäge 17 cm Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109199835
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     726-17
EAN/GTIN:
     4903585726173
Suchbegriffe:
Baumsäge
Klappsäge
baumsäge silky
baumsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
170 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
226 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Aluminium, Gummi
Gekreuzte Zacken
Ja
Faltbar
Ja
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
8
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Japan
Lieferumfang
Klingenschutzabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.