Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky KSI544224 Baumsäge 24 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky KSI544224 Baumsäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
Silky KSI544224 Baumsäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
Silky KSI544224 Baumsäge 24 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109199826
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     442-24
EAN/GTIN:
     4903585442240
Suchbegriffe:
Baumsäge
Klappsäge
baumsäge silky
baumsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
240 mm
Länge (mm)
504.952 mm
Gewicht
281.22 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Gummi
Gekreuzte Zacken
Ja
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
7,5
Handgrifffarbe
Schwarz
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.