Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb
Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb
Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb
Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb
Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb
Silky KSI635636 Handsäge Baumsäge 36 cm Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109199802
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI635636
EAN/GTIN:
     4903585356363
Suchbegriffe:
Baumsäge
Klappsäge
baumsäge silky
baumsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
360 mm
Breite
90 mm
Länge (mm)
760 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
440 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl, Gelb
Handgrifffarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.