Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tristar FR-6999 Fritteuse Einzelbild 6 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109044832
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6999
EAN/GTIN:
     8712836973114
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Friteuse
Fritteuse
Möchten Sie Pommes frites oder Snacks für die ganze Familie auf einmal zubereiten? Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist der FR-6999 Digital Airfryer XXL der perfekte Airfryer für Sie. Backen Sie Pommes frites, Snacks, Hähnchenschenkel, Kartoffelscheiben, Fisch und andere Gerichte noch gesünder ohne Öl. Umfangreiches digitales Bedienfeld Dieser Airfryer ist einzigartig bei Tristar und verfügt über ein digitales Touch-Bedienfeld mit LCD-Bildschirm, das die Bedienung der Fritteuse besonders einfach macht. Wählen Sie eines der 10 vorprogrammierten Backprogramme oder stellen Sie Ihre eigene Backzeit und Temperatur ein. Die Temperatur kann von 80 ⁰C bis 200 ⁰C eingestellt werden und der Timer mit Signal bis zu 60 Minuten. Mit einer Leistung von 1700 Watt erreicht die Fritteuse sehr schnell die richtige Temperatur. Gute Ergebnisse Der Tristar Digital Airfryer XXL hat ein extra großes Fassungsvermögen, in dem Sie bis zu 1,5 kg Pommes frites auf einmal backen können: genug für die ganze Familie! Dank der Technologie, bei der die heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkuliert, erhält man ein sehr knuspriges Ergebnis ohne Öl oder mit ein wenig Öl, wodurch die Pommes frites viel fettärmer und gesünder werden. Aber das ist nicht alles: Sie können mit dem Digital Airfryer auch backen, grillen oder braten. Auf diese Weise können Sie im Airfryer problemlos Fleisch- oder Fischgerichte und Gemüse, aber auch Sandwiches, Kuchen oder Torten zubereiten. Leicht zu reinigen Der Tristar Airfryer XXL ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die sehr pflegeleicht und einfach zu reinigen ist. Da sich der Korb leicht aus der Fritteuse herausnehmen lässt, ist auch die Reinigung im Handumdrehen erledigt. Sichere Anwendung Die digitale Friteuse FR-6999 ist sicher in der Anwendung. Der Airfryer ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Airfryer überhitzt. Außerdem können Sie den Korb mit Hilfe des Cool-Touch-Griffs sicher aus der Fritteuse nehmen. Durch diese Technologie bleibt der Griff immer kalt. Außerdem ist der Airfryer mit rutschfesten Füßen ausgestattet, damit er immer fest auf der Arbeitsplatte steht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
6 l
Friteusenkapazität
1.5 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
10
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
9 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigelicht
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1700 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Kunststoff
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.7 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182055.01.001
ab € 63,72*
Ähnlich
Princess
01.182065.01.001
ab € 83,31*
Ähnlich
Princess
01.182037.01.001
ab € 68,44*
Ähnlich
Princess
01.182060.01.001
ab € 81,16*
Ähnlich
Princess
01.182080.01.001
ab € 135,48*
Ähnlich
Tristar
FR-6994
ab € 63,45*
Ähnlich
Tristar
FR-9037
ab € 74,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.