Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel - der klassische 3x3 Cube für Logik-Akrobaten ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Original ...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107728671
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6063968
EAN/GTIN:
     778988419571
Der Rubik’s 3x3 Zauberwürfel ist die Herausforderung für grauen Zellen, für alle Logikmeister - und solche, die es werden wollen. Mit seinem hohen Suchtpotenzial fasziniert der kultige Rubik's Cube Fans auf der ganzen Welt - schon seit 50 Jahren. 43.252.003.274.489.856.000 mögliche Verdrehungen: Der Rubik's 3x3 Cube ist die klassische Brainteaser-Herausforderung. Der Puzzlewürfel hat einen neuen und verbesserten Mechanismus, der ein flüssigeres, schnelleres und zuverlässigeres Drehen ermöglicht. Die hochwertigen farbigen Spielsteine fallen nicht heraus und behalten auch bei instensivem Gebrauch ihre Farbe. Für Knobelspaß zu Hause oder unterwegs: der Rubik’s Cube 3x3 Zauberwürfel. Empfohlen ab 8 Jahren.

Inhalt: Zauberwürfel 3x3
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276.1 mm
Höhe des Versandkartons
164.1 mm
Volumen Hauptkarton
217000 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
88.9 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
122.47 g
Merkmale
Typ
Zauberwürfel
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.