Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, -40°C bis +80°C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107510717
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60315
EAN/GTIN:
     4718359603150
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector exsys
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injector EX-60315 im robusten Metallgehäuse können Endgeräte wie IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Er unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3bt (PoE++) und ermöglicht eine maximale Leistungsabgabe am PoE-Port von bis zu 90 W. Die Stromversorgung über ein optionales externes Netzteil erfolgt über den +12~48V Terminal Block. Der EX-60315 garantiert eine sichere Datenübertragung und eine exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s. Durch das robuste Metallgehäuse und den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C ist er für eine Vielzahl von Anwendungen auch in rauen Umgebungen geeignet. Zum Lieferumfang gehören ein vormontiertes DIN-Rack-Kit und eine Wandmontagehalterung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
370 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
PoE, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 176 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
90 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.