Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BP80GRA3 Thermopapier 10 m A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BP80GRA3 Thermopapier 10 m A3
Brother BP80GRA3 Thermopapier 10 m A3
Brother BP80GRA3 Thermopapier 10 m A3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107479203
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP80GRA3
EAN/GTIN:
     4977766826754
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Original BP80GRA3 glänzende Rollenpapier für A3-Tintenstrahldrucker wurde speziell für Ihren Drucker von Brother entwickelt und sorgt dafür, dass Ihre Dokumente immer gestochen scharf sind und Sie sich auf Ihre Ergebnisse verlassen können. Drucken Sie ganz einfach Banner, Poster, Panoramafotos, Werbeschilder oder großformatige Bürodokumente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Merkmale
Papiergewicht
165 g/m²
Papierformat
A3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.