Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß
Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß
Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß
Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß
Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß
Princess 356280 30 m² 55 dB 29 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107446267
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.356280.01.001
EAN/GTIN:
     8713016111029
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
29 W
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220 V
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/17)
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Funktion Licht an/aus
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
441 mm
Gewicht
3800 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Feinstaub, Gerüche
Merkmale
Luftreinigungsrate
280 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geräuschpegel
55 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
35 m³
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
2 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Feuchtigkeitssensor
Ja
Kann mit dem Internet verbunden werden
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anzahl der Modi
4
Temperatursensor
Ja
Sleep-Timer
Ja
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,43*
€ 131,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,83*
€ 129,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,88*
€ 124,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.356001.01.001
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.