Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
LEONARDO 033229 Tasse Blau, Gold, Transparent Tee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107426451
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     033229
EAN/GTIN:
     4002541332295
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Wann hast du deinem Papa das letzte Mal gezeigt, wie lieb du ihn hast? Mit unserer EMOZIONE Tasse 'Bester Papa' ist der Moment gekommen. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder als liebe Geste zwischendurch. Zaubere deinem Vater ein Lächeln ins Gesicht. Verschenke gleich doppelt Freude: unsere Tasse 'Du bist wundervoll' lässt sich super im Set verschenken. Unser liebevoll gestaltetes Rähmchen nimmt dir das lästige Verpacken ab - so ist unsere EMOZIONE Tasse bereit viel Freude zu schenken!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
150 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.4 l
Produktfarbe
Blau, Gold, Transparent
Material
Glas
Produkttyp
Tasse
Zweck
Tee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.