Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Zeichenblock Zeichenmappe Mehrfarbig Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Zeichenblock Zeichenmappe Mehrfarbig Papier
Pelikan Zeichenblock Zeichenmappe Mehrfarbig Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328987
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     101684
EAN/GTIN:
     4012700101686
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Kinder und Teens malen und zeichnen gerne in ihrer Freizeit und in der Schule. Beim Malen im Schulalter ist vor allem die Technik gefragt. Dieser Zeichenblock im A3 Format mit seinem hochwertigen Inhaltspapier ist dafür sehr gut geeignet und ist fester Bestandteil auf jeder Schulliste. Die Blattstärke ist sehr gut für diverse Mal- und Zeichentechniken geeignet. Für den Einsatz in der Schule hat der Block ein Namensfeld zur individuellen Beschriftung auf der Vorderseite. Als Papier wurde weißes 100g Papier in FSC-Mix - Qualität, also Papier aus FSC-zertifizierten Wäldern, eingesetzt. Die Blätter sind an 2 Seiten befestigt und exakt perforiert für leichtes abreißen. Format der herausgetrennten Blätter vermindert sich durch die Perforation um 2 cm in der Länge. Eine stabile Rückenpappe sorgt für eine gute Unterlage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.