Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Beige
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107327413
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     104522
EAN/GTIN:
     812645024002
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Merkmale
Typ
Kompression
Material
Nylon, Polyurethan, Spandex
Produktfarbe
Beige
Stretchtyp
Elastisch
Größe
XL
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Velcro
Einfach zu bedienen
Ja
Angaben zum Material
61% Nylon, 33% Polyurethane, 6% Elastane (Spandex)
Latexfrei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.