Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Beige
Lohmann & Rauscher ReadyWrap Kompression Nylon, Polyurethan, Spandex Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107327408
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     104512
EAN/GTIN:
     812645023951
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
490 mm
Merkmale
Typ
Kompression
Material
Nylon, Polyurethan, Spandex
Produktfarbe
Beige
Stretchtyp
Elastisch
Größe
M
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Velcro
Einfach zu bedienen
Ja
Angaben zum Material
61% Nylon, 33% Polyurethane, 6% Elastane (Spandex)
Latexfrei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.