Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller TWV348M Ventilator Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller TWV348M Ventilator Chrom
Heller TWV348M Ventilator Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107082571
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     TWV348M
EAN/GTIN:
     4005812348025
Suchbegriffe:
Tischventilator
heller tischventilator
tischventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
57.8 dB
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
2697 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Schutzgitter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.