Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUK Mini Cups 3 in 1 Tasse Grün Erfrischende Getränke 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUK Mini Cups 3 in 1 Tasse Grün Erfrischende Getränke 3 Stück(e)
NUK Mini Cups 3 in 1 Tasse Grün Erfrischende Getränke 3 Stück(e)
NUK Mini Cups 3 in 1 Tasse Grün Erfrischende Getränke 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107043559
Hersteller:
     NUK
Herst.-Nr.:
     10255635
EAN/GTIN:
     4008600408963
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
NUK Mini Trainer Cup mit ergonomischen Griffen, inklusive Deckel, für Kinder ab 6 Monate Der NUK Mini Trainer Cup erleichtert Babys den Übergang vom Fläschchen zum Becher. Die weiche Trinktülle ist besonders sanft zu Gaumen und Zahnfleisch. Die ergonomisch geformten Griffe ermöglichen den Kleinen zudem das mühelose Halten des Bechers mit der ganzen Hand oder den Fingern. Und damit es dabei zu keinen Überschwemmungen kommt, ist der NUK Trainer Cup natürlich 100% auslaufsicher. NUK Mini Magic Cup mit 360°-Trinkrand, inklusive Deckel, für Kinder ab 6 Monate Der NUK Mini Magic Cup ermöglicht schon den Allerkleinsten das Trinken wie die Großen. Der 360°-Trinkrand fördert und trainiert das Trinken von allen Seiten – fast wie ein ganz normaler Becher. Der „magische“ Unterschied: Der Becher kann nicht auslaufen, denn eine Silikonscheibe dichtet den Aufsatz innen ab. Kinderleicht ist das Trinken trotzdem: das Kind muss nur etwas am Becherrand saugen. Außerdem ist der Becher extra klein und handlich. Dank der ergonomischen Griffe können ihn auch kleine Finger und Hände mühelos halten. Und damit der NUK Mini Magic Cup überall sauber und sicher bleibt, schützt ihn ein zusätzlicher Deckel. NUK Trinkrand, für Kinder ab 12 Monate Der NUK Trinkrand fördert das Trinken aus einem offenen Becher und ist für Kinder ab 12 Monate geeignet. Dieser Trinkrand ist mit anderen NUK Cups aus der Evolution Cup Reihe kombinierbar. Vierfältige Auswahl – Trinken lernen, wie du magst Juhu – wir lernen Trinken! Selbstständiges Trinken ist einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung von Babys – und ganz schön schwierig. Die Kleinen brauchen dafür viel Geduld und Geschick. Wir möchten sie beim Lernen unterstützen und haben dafür die NUK Evolution Cups entwickelt: Trinklernbecher, die mitwachsen, in zwei Größen und mit unterschiedlichen Trinkaufsätzen. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten bietet dieses Bechersortiment für jede Entwicklungsstufe den passenden Becher. Jeder Aufsatz ist so gestaltet, dass er zu einer jeweils anderen Lernphase passt und sich mit zunehmenden Fähigkeiten des Babys mühelos austauschen lässt. Außerdem sind alle Trinkaufsätze 100% auslaufsicher. So erhalten die Kleinen immer die Förderung, die sie gerade brauchen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.16 l
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen
Produkttyp
Tasse
Zweck
Erfrischende Getränke
Deckel enthalten
Ja
Tassengriff
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Leckdicht
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.