Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S027-1402-2-B Tasse Weiß Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106114173
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     S027-1402-2-B
EAN/GTIN:
     4260439972507
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.27 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produkttyp
Tasse
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.