Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 40035 Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 40035 Weiß Indoor
Xiaomi 40035 Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105876774
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6035EU
EAN/GTIN:
     6934177784293
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegeräte Handy
Aufladegeräte
Aufladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 – 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.7 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.9 mm
Tiefe
49.3 mm
Höhe
28 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.