Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson XL Bristol Kunstdruckpapierblock 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson XL Bristol Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Canson XL Bristol Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104914091
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C31078A021
EAN/GTIN:
     3148950033505
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
50 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
180 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
weich
Format
A4
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C31078A022
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.