Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß
Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß
Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß
Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß
Fellowes AeraMax SV 130 m² 67 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104629756
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9799501
EAN/GTIN:
     0043859781874
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
85 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
14500 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch, Gerüche, Pollen
Partikel-Filtration
0.1 µm
Filtert Staub/Pollen
99.95 %
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
130 m²
Geräuschpegel
67 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
12 h
PM2.5-Sensor
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
959 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
910 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
947 m³/h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,86*
€ 711,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,22*
€ 601,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
9787902
ab € 305,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.