Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax SE 80 m² 68 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax SE 80 m² 68 dB Weiß
Fellowes AeraMax SE 80 m² 68 dB Weiß
Fellowes AeraMax SE 80 m² 68 dB Weiß
Fellowes AeraMax SE 80 m² 68 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104629555
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9799301
EAN/GTIN:
     0043859781850
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
70 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
745 mm
Gewicht
10000 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch, Dust mites, Mikroben, Gerüche, Pollen
Partikel-Filtration
0.1 µm
Filtert Staub/Pollen
99.95 %
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
80 m²
Geräuschpegel
68 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
2 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
PM2.5-Sensor
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
554 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
595 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
602 m³/h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
9787801
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.