Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVG3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104628149
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WT45HVG3
EAN/GTIN:
     4242003918647
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Trocknet sehr effizient - A++ Trocknet sehr effizient - A++ Höchste Präzision mit Intuition - multiTouch LED-Display. Dieses Full-Touch-Display ermöglicht die intuitive Steuerung jeder Funktion der Waschmaschine und des Trockners – ganz ohne Knöpfe. Verschiedene LED- und Tonsignale geben sowohl visuelles als auch akustisches Feedback und sorgen so für eine uneingeschränkte Kontrolle. Sicheres, präzises und schonendes Trocknen. Intelligente Sensoren sorgen für einen schonenden, gleichmäßigen Trocknungsvorgang: Temperatursensoren verhindern Überhitzen, während Feuchtigkeitssensoren dafür sorgen, dass deine Wäsche nicht zu stark getrocknet wird. Alles wird schonend und präzise getrocknet – das spart Energie und Zeit beim Bügeln. Schonendes Trocknen deiner Outdoor-Bekleidung. Outdoor-Textilien sollten besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm trocknet alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Restfeuchte, damit alles auf den Punkt getrocknet wird. Einfach zu reinigen - easyClean-Filter. So einfach sauber zu halten – der easyClean-Filter Kleine Beladungen schnell und schonend trocknen. Das Programm super40 trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Dabei wird die Restfeuchte während des Trockenvorgangs fortlaufend gemessen. Dieses Programm eignet sich ideal für Kunstfasern, leichte Baumwolltextilien oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien). Sanftes, schonendes Trocknen. Das softDry-Trommelsystem schützt deine empfindliche Wäsche. Es sorgt für einen kontinuierlichen Luftstrom, hält die Temperatur konstant und verteilt die warme Luft mit seinen wellenartigen Mitnehmern sanft und gleichmäßig. Die Trommelstruktur lässt die Wäsche wie auf einem Luftkissen durch den Innenraum gleiten.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
49600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1105 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
236 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
625 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Bluse/Shirt, Mix, Schnell, Sport
Zykluszeit
205 min
Geräuschpegel
65 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,36*
€ 616,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,61*
€ 594,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,40*
€ 552,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.