Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104575876
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-H10GB-CU4M-ALN-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
190 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.