Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 97 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 97 W
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 97 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104062534
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312480.003.1
EAN/GTIN:
     4051859522102
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Name der Farbe
deep black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
97 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7800 lm
Strahlungswinkel
9 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
2262 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
5280 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 498,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,68*
€ 505,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.