Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-C863 Netzwerk Medienkonverter Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-C863 Netzwerk Medienkonverter Einzelmodus Schwarz
Longshine LCS-C863 Netzwerk Medienkonverter Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103451720
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-C863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
longshine medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Part 15 of Class A & CE approval
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.2 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
23.4 mm
Gewicht
180 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.