Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M3 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron M3 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Omron M3 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Omron M3 Comfort Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103450230
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-7155-E (C)
EAN/GTIN:
     4015672113480
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
340 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
60
Pulsfrequenzbereich
40 - 215
Handschellengröße
22 - 42 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Steuerung
Tasten
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.