|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-102155455 Herst.-Nr.: SH0111 EAN/GTIN: 4052792066845 |
| |
|
|  |  |
 | Gestalten Sie Ihr Smart Home! Mit dem LogiLink Smart Wandschalter können Sie Ihre Beleuchtung über die kostenlose Smart Life oder Megos Smart Home App steuern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 86 mm |  | Tiefe | 34 mm |  | Höhe | 86 mm |  | Gewicht | 86 g | Merkmale | Typ | Intelligenter Schalter |  | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Produktfarbe | Weiß |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Schutzfunktion | Staubresistent |  | Anzeigelicht | Ja |  | Befestigungstyp | Wand |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Indikator-Typ | LED |  | Smartphone Fernsteuerung | Ja |  | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |  | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |