Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)
Cricut Smart Label selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101930876
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009445
EAN/GTIN:
     0093573911842
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Vinyl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.