Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 CINSAAQ/A Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 CINSAAQ/A Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera
Insta360 CINSAAQ/A Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera
Insta360 CINSAAQ/A Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera
Insta360 CINSAAQ/A Akkuladegerät Batterie für Action-Sportkamera
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101872155
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSAAQ/A
EAN/GTIN:
     6970357853649
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Action-Sportkamera
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Markenkompatibilität
Insta360
Kompatible Produkte
X3
Zertifizierung
FCC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Ladespannung
4.4 V
Akkuladezeit
1.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.8 mm
Tiefe
60.4 mm
Höhe
31.6 mm
Gewicht
96 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.