Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 71890099 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 71890099 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
URSUS 71890099 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
URSUS 71890099 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
URSUS 71890099 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
URSUS 71890099 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101818806
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     71890099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
motiv papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
305 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
40 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
190 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.