Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 71880099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 71880099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter
URSUS 71880099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101818669
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     71880099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
motiv papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
305 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
50 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
190 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.