Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 71900099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 71900099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter
URSUS 71900099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101818631
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     71900099
EAN/GTIN:
     4008525245544
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
305 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
50 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
190 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, motiv papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.