Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101818015
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216354
EAN/GTIN:
     4047443495624
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mehr Schutz für Ihr Apple iPhone 14 Pro Max geht nicht! Ultradünnes High-Tech-Glas für das Display: keine Chance für Kratzer und Fingerabdrücke - und das bei perfekter Brillanz. Für alle, die den besten Premium-Schutz für ihr Smartphone wollen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Schutzfunktion
Schlagfest, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,36*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219914
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213083
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00219889
ab € 13,81*
Ähnlich
Hama
00213064
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213063
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00213062
ab € 13,90*
Ähnlich
Hama
00219942
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216397
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.