Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101817863
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216339
EAN/GTIN:
     4047443495167
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mehr Schutz für Ihr Apple iPhone 14 geht nicht! Ultradünnes High-Tech-Glas für das Display: keine Chance für Kratzer und Fingerabdrücke - und das bei perfekter Brillanz. Für alle, die den besten Premium-Schutz für ihr Smartphone wollen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Schlagfest, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,36*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219914
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213083
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00219889
ab € 13,81*
Ähnlich
Hama
00213064
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213063
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00213062
ab € 13,90*
Ähnlich
Hama
00219942
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216397
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.