Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Perifo Basis-Set Deckenleuchte schwarz gerade (3 Pendel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Perifo Basis-Set Deckenleuchte schwarz gerade (3 Pendel)
Philips Hue White and Color ambiance Perifo Basis-Set Deckenleuchte schwarz gerade (3 Pendel)
Philips Hue White and Color ambiance Perifo Basis-Set Deckenleuchte schwarz gerade (3 Pendel)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101787139
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514407725
EAN/GTIN:
     8719514407725
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Eingangsspannung
220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Gesamtleistung
15.6 W
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003117101
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
1715 mm
Länge (mm)
1715 mm
Gewicht
2632 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
510 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1066 mm
Verpackungstiefe
447 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
5680 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,60*
€ 607,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,76*
€ 556,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.