Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß
Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß
Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß
Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß
Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß
Kärcher AF 20 20 m² 24 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101769110
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.024-820.0
EAN/GTIN:
     4054278899947
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
3000 g
Filterung
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Automatikmodus
Ja
Nachtmodus
Ja
Filtermodell
H13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.