Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 2200-87050-025 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 2200-87050-025 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
POLY 2200-87050-025 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101616646
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87050-025
EAN/GTIN:
     0017229175549
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
48 Eintragungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anklopfen
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Anruf halten
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
1080 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.