Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Harriett Zellulose Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Harriett Zellulose Grün
Stewo Harriett Zellulose Grün
Stewo Harriett Zellulose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393350
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572553345
EAN/GTIN:
     7630050851555
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive; 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 12 Servietten mit dem Blumen & Pflanzen Motiv. Das Sortiment ist gross; Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Zellulose
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.