Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Wallaby 55,9 cm (22") Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101332247
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E990079
EAN/GTIN:
     843173143903
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
725 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
2700 g
Technische Details
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
723 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
2100 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E989314
ab € 984,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E989127
ab € 781,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.