| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101301217 Herst.-Nr.: AGL05214 EAN/GTIN: 8809811866483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 143.7 x 67.56 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 0.254 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 19.8 g | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 130.4 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Rahmenlos | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.12 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 9H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, spigen displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |