| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101301214 Herst.-Nr.: AGL05222 EAN/GTIN: 8809811866568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Rahmenlos | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.12 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 9H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, spigen displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |