Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 100G QSFP28 DAC Kabel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 100G QSFP28 DAC Kabel, 1m
Digitus 100G QSFP28 DAC Kabel, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100835833
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81601
EAN/GTIN:
     4016032481041
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
100G QSFP28 DAC Kabel, 1m AWG30

- 100G QSFP28 DAC Kabel, 1m
- Maximale Datentransferrate: 100 Gb/s ( 4x 25 Gb/s)
- 100G QSFP28 zu QSFP28
- AWG 30, Vollduplex- Kanäle
- Maximal unterstützte Datenrate pro Kanal 28,3125 Gbps
- Der Anschluss ist mit der SFF-8665-Spezifikation kompatibel
- Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
- AWG: 30
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Die Digitus® QSFP28 100G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switches im Backbone-Bereich. Die 100G QSFP28 zu QSFP28 Direct Attached Cable Kupferkabelbaugruppen (DAC) sind eine kostengünstige Alternative für Datenverbindungen mit kurzer Reichweite. Sie entsprechen den Spezifikationen für 100G Ethernet (100GBASE-CR4). Es enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 25 GbE arbeiten. Das QSFP28 DAC-Kabel eignet sich daher für energieeffiziente Verbindungen über kurze Entfernungen, z. B. in Rechenzentren, Unternehmensspeichersystemen und High-Performance Computing
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungsvolumen
2028 cm³
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
DAC
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.