Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 100G QSFP28 DAC Kabel, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 100G QSFP28 DAC Kabel, 3m
Digitus 100G QSFP28 DAC Kabel, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100835831
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81603
EAN/GTIN:
     4016032481096
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
100G QSFP28 DAC Kabel, 3m AWG26

- 100G QSFP28 DAC Kabel, 3m
- Maximale Datentransferrate: 100 Gb/s ( 4x 25 Gb/s)
- 100G QSFP28 to QSFP28
- AWG 26, Vollduplex- Kanäle

Die Digitus® QSFP28 100G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switches im Backbone-Bereich. Die 100G QSFP28 zu QSFP28 Direct Attached Cable Kupferkabelbaugruppen (DAC) sind eine kostengünstige Alternative für Datenverbindungen mit kurzer Reichweite. Sie entsprechen den Spezifikationen für 100G Ethernet (100GBASE-CR4). Es enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 25 GbE arbeiten. Das QSFP28 DAC-Kabel eignet sich daher für energieeffiziente Verbindungen über kurze Entfernungen, z. B. in Rechenzentren, Unternehmensspeichersystemen und High-Performance Computing
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungsvolumen
2028 cm³
Paketgewicht
18.75 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
DAC
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.