Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeKo B420 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeKo B420 Ventilator Weiß
DeKo B420 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100831544
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B420
EAN/GTIN:
     4008962703423
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
pegro standventilator 40 cm
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Nachtmodus
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.