| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100831543 Herst.-Nr.: B141 EAN/GTIN: 4008962703119 |
| |
|
| | |
| PERFEKT: Kraftvoll und stylisch sorgt der Bodenventilator B141 an heißen Tagen für eine angenehm kühle Luftzirkulation. Das Chrom-Design passt perfekt in jede Umgebung. POWER: Maximal 120 Watt lassen sich über drei Geschwindigkeitsstufen einfach nach Bedarf regulieren. Durch den vertikal verstellbaren Neigungswinkel kann der Luftstrom optimal ausgerichtet werden. SICHERHEIT: Der breite Standfuss, mit Füßen aus Gummi, garantiert einen sicheren Halt auch bei höchster Leistungsstufe. Der Metall-Schutzkorb ist nicht nur ein Hingucker, er sorgt für perfekte Betriebssicherheit. FLEXIBEL: Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro: Der B141 erzeugt einen angenehmen Wind an warmen Tagen oder Nächte. Für eine kühlen Kopf bei Arbeit, Freizeit oder Schlaf. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Haushalts-Lamellenlüfter | | Produktfarbe | Metallisch | | Platzierung | Flur | | Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | | Gehäusematerial | Metall | | Lüfterdurchmesser | 430 mm | | Anzahl der Ventilatorflügel | 3 | | Neigungsverstellung | Ja | Energie | Energiequelle | AC | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 120 W |
|
| | |
| | | |
| |