| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100730562 Herst.-Nr.: 55372 EAN/GTIN: 5011727210110 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verpackungsbeutel | | Empfohlene Anwendungen | Lieferung, Umzug | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 254 mm | | Tiefe | 150 mm | | Gewicht | 45 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun |
| | |
| |